ROSSINI - RSSTOF008B SOSPENSIONE BIANCA LED 114W 120 - 120° I - TOF008B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 60 W
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.503 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421585274
Artikelnummer
RSSTOF008B
Herstellernummer
TOF008B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
60 W
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Länge:
1620 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
158 mm
Höhe/Tiefe:
50 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


