Startseite

ROSSINI - RSSTIB013CO BOLLARD CORTEN LED 10W 82° IP65 3000K CR - TIB013CO

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSTIB013CO BOLLARD CORTEN LED 10W 82° IP65 3000K CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 10 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

257 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421692910

Artikelnummer

RSSTIB013CO

Herstellernummer

TIB013CO

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

10 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

750 mm

Fassung:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

200 mm

Leuchtenlichtausbeute:

89 lm/W

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Paletto LED da terra per esterno IP65 progettato per valorizzare il paesaggio notturno, garantendo sicurezza visiva e rispetto dell'ambiente grazie a un controllo ottico evoluto. Alimentatore posizionato nella parte superiore del bollard: in caso di ristagni d'acqua o neve alla base, l'elettronica rimane protetta, garantendo affidabilità nel tempo. Due diametri e due altezze offrono flessibilità progettuale, mentre le finiture antracite, corten e verde si integrano armoniosamente negli esterni.