ROSSINI - RSSTIB011AN BOLLARD ANTRACITE LED 10W 82° IP65 3000K - TIB011AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 10 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
257 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421693931
Artikelnummer
RSSTIB011AN
Herstellernummer
TIB011AN
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
10 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
450 mm
Fassung:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
200 mm
Leuchtenlichtausbeute:
89 lm/W
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


