ROSSINI - RSSTAK006N DOWNLIGHT TRIPLO QUADRATO RASATO CARDANI - TAK006N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 12...12 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.590 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421562589
Artikelnummer
RSSTAK006N
Herstellernummer
TAK006N
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
12...12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Fassung:
G53
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Breite:
162 mm
Länge:
464 mm


