ROSSINI - RSSTAK005B DOWNLIGHT TRIPLO QUADRATO RASATO CARDANI - TAK005B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.284 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421562541
Artikelnummer
RSSTAK005B
Herstellernummer
TAK005B
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
50 W
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Fassung:
GU10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Breite:
94 mm
Länge:
262 mm


