ROSSINI - RSSTAK004B DOWNLIGHT DOPPIO QUADRATO RASATO CARDANI - TAK004B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 12...12 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.590 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421561605
Artikelnummer
RSSTAK004B
Herstellernummer
TAK004B
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
12...12 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Fassung:
G53
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Breite:
162 mm
Länge:
312 mm


