Startseite

ROSSINI - RSSTAK001N DOWNLIGHT QUADRATO RASATO CARDANICO NERO - TAK001N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.102 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421561483

Artikelnummer

RSSTAK001N

Herstellernummer

TAK001N

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

50 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Breite:

94 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

94 mm

Einbauhöhe:

100...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Faretto ad incasso a scomparsa (rasato) da installare in cartongesso, cardanico, orientabile su due assi di 360° rispetto all'asse verticale e di ±30° rispetto all'asse orizzontale. Struttura in alluminio verniciato. Disponibile nella versione ad uno e due elementi con attacco GU10.