ROSSINI - RSST.2514-GR BOLLARD GRIGIO E27 IP65 - T.2514-GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 75 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
EAN
8015421360093
Artikelnummer
RSST.2514-GR
Herstellernummer
T.2514-GR
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
75 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
1000 mm
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Art der Leuchte:
Podestleuchte
Fassung:
E27
Mit Leuchtmittel:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Durchmesser:
120 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
900...0 lm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


