Startseite

ROSSINI - RSST.2514-AN BOLLARD ANTRACITE E27 IP65 - T.2514-AN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421360086

Artikelnummer

RSST.2514-AN

Herstellernummer

T.2514-AN

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

75 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

1000 mm

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Art der Leuchte:

Podestleuchte

Fassung:

E27

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Durchmesser:

120 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900...0 lm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Paletto da terra per esterno (IP65) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura superiore in pressofusione di alluminio e palo in alluminio estruso verniciati con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato, guarnizioni in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX. Disponibile in due finiture (antracite e grigio). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure durevoli e con barriera anticondensa.