Startseite

ROSSINI - RSST.2133-CR LAMPADA DA TERRA AD ARCO - T.2133-CR

KopierenKopieren
ROSSINI - RSST.2133-CR LAMPADA DA TERRA AD ARCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Fassung - R7s

  • Anzahl der Leuchtenköpfe - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421262953

Artikelnummer

RSST.2133-CR

Herstellernummer

T.2133-CR

Hersteller

RSS

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Fassung:

R7s

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Mit separater Leseleuchte:

nein

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

indirekt

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

ja

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzklasse:

I

Lampada da terra telescopica ad arco in metallo cromato, diffusore orientabile con vetro satinato. Lampada alogena 1x240W R7s.