Startseite

ROSSINI - RSSSWT004 PROIETTORE ACCIAIO SATINATO LED 3W 40° I - SWT004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421591534

Artikelnummer

RSSSWT004

Herstellernummer

SWT004

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

3 W

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Fassung:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

55 mm

Höhe/Tiefe:

66 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Länge:

48 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Nennstrom:

24...24 mA

Proiettore LED 24V orientabile per esterno a tenutta stagna (IP68) in acciaio INOX anticorrosione (ISI316), immergibile fino a 5 metri. Applicabile a terra con apposito picchetto da ordinare separatamente. Diffusore in vetro temperato ad alto spessore. Alimentatore LED da ordinare separatamente e dainstallare in remoto. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.