Startseite

ROSSINI - RSSSWT001 UPLIGHT ACCIAIO SATINATO LED 3W 40° IP68 - SWT001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 3 W

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421591503

Artikelnummer

RSSSWT001

Herstellernummer

SWT001

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

3 W

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Fassung:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Außendurchmesser:

55 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leuchtenlichtausbeute:

103 lm/W

Faretto LED ad incasso 24V per esterno a tenuta stagna (IP68) in acciaio INOX anticorrosione (AISI316), immergibile fino a 5 metri. Cassaforma in dotazione. Diffusore in vetro temperato ad alto spessore. Alimentatore LED da ordinare come accessorio e da installare in remoto. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.