Startseite

ROSSINI - RSSSQU103B BINARIO ELETTRIFICATO MONOFASE BIANCO 3M - SQU103B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 3000 mm

  • Farbe - weiß

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

  • Höhe - 37 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421654796

Artikelnummer

RSSSQU103B

Herstellernummer

SQU103B

Hersteller

RSS

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

3000 mm

Farbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe:

37 mm

Breite:

38 mm

Werkstoff:

Aluminium

Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni, fiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA, MANUKA mini, sospensioni AXIOM EVO, CORVINA EVO, ASIA, lineare TELCO.