ROSSINI - RSSSQU102N BINARIO ELETTRIFICATO MONOFASE NERO 2MT - SQU102N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 2000 mm
Farbe - schwarz
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Höhe - 37 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421654765
Artikelnummer
RSSSQU102N
Herstellernummer
SQU102N
Hersteller
RSS
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
2000 mm
Farbe:
schwarz
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
37 mm
Breite:
38 mm
Werkstoff:
Aluminium
Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni, fiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA, MANUKA mini, sospensioni AXIOM EVO, CORVINA EVO, ASIA, lineare TELCO.


