ROSSINI - RSSSQU003B BINARIO ELETTRIFICATO MONOFASE INCASSO B - SQU003B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 3000 mm
Farbe - weiß
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Höhe - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421558056
Artikelnummer
RSSSQU003B
Herstellernummer
SQU003B
Hersteller
RSS
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
3000 mm
Farbe:
weiß
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe:
18 mm
Breite:
55 mm
Werkstoff:
Aluminium
Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni, fiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA, MANUKA mini, sospensioni AXIOM EVO, CORVINA EVO, ASIA, lineare TELCO.


