ROSSINI - RSSSMA105DA DOWNLIGHT BIANCO LED 30W 40° IP20 3000K - SMA105DA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 30 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.006 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421673032
Artikelnummer
RSSSMA105DA
Herstellernummer
SMA105DA
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
30 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Dimmung DALI:
ja
Fassung:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
196 mm
Höhe/Tiefe:
105 mm
Schlagfestigkeit:
IK03
Blendbegrenzung (UGR):
19
Leuchtenlichtausbeute:
88...88 lm/W


