ROSSINI - RSSSET004 UPLIGHT ACCIAIO SATINATO LED 23,3W 30° I - SET004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 23.3 W
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8015421592883
Artikelnummer
RSSSET004
Herstellernummer
SET004
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
23.3 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK09
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Außendurchmesser:
245 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtenlichtausbeute:
164 lm/W


