ROSSINI - RSSSEA002 UPLIGHT ACCIAIO LED 12,6W 40° IP65 4000K - SEA002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 12.6 W
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015421590247
Artikelnummer
RSSSEA002
Herstellernummer
SEA002
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
12.6 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schlagfestigkeit:
IK09
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Außendurchmesser:
135 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leuchtenlichtausbeute:
107 lm/W


