ROSSINI - RSSSEA001 UPLIGHT ACCIAIO LED 12,6W 40° IP65 3000K - SEA001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 12.6 W
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015421590230
Artikelnummer
RSSSEA001
Herstellernummer
SEA001
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
12.6 W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schlagfestigkeit:
IK09
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Außendurchmesser:
135 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Leuchtenlichtausbeute:
102 lm/W


