Startseite

ROSSINI - RSSSAV003 SOSPENSIONE ORO SATINATO LED 45W IP20 30 - SAV003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 45 W

  • Gehäusefarbe - Gold

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421653393

Artikelnummer

RSSSAV003

Herstellernummer

SAV003

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

45 W

Gehäusefarbe:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Länge:

620 mm

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

300 mm

Höhe/Tiefe:

1750 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lampada da soffitto, a sospensione e da parete LED (3000K) dal design elegante e moderno. Il diffusore in silicone offre un'illuminazione ottimale degli spazi mentre la struttura in alluminio oro satinato e l'armoniosità della forma donano una sensazionedi comfort e convivialità. Disponibile nellafinitura oro satinato con rosone in tinta.