ROSSINI - RSSROD001B PROIETTORE AD INCASSO BIANCO GU10 IP20 - ROD001B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 15 W
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
348 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421655427
Artikelnummer
RSSROD001B
Herstellernummer
ROD001B
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
15 W
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Fassung:
GU10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Außendurchmesser:
112 mm
Höhe/Tiefe:
118 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1


