ROSSINI - RSSRIG006 SOSPENSIONE CROMO/VETRO BIANCO SATINATO - RIG006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 60 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Schutzart (IP) - IP20
Fassung - E27
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.503 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421654635
Artikelnummer
RSSRIG006
Herstellernummer
RIG006
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
60 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
E27
Durchmesser:
240 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
410 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


