Startseite

ROSSINI - RSSRIG004 SOSPENSIONE CROMO/VETRO BIANCO SATINATO - RIG004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421653454

Artikelnummer

RSSRIG004

Herstellernummer

RIG004

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

60 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

E27

Durchmesser:

300 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Nennspannung:

220...240 V

Höhe/Tiefe:

200 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lampada da soffitto, a sospensione e da tavolo dal design semplice: struttura cromata e diffusore in vetro bianco satinato con plissé geometrico riprodotto sulla superficie che offre una luce diffusa e confortevole. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.