Startseite

ROSSINI - RSSRIG001 LAMPADA TAVOLO CROMO/VETRO BIANCO SATINA - RIG001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Fassung - E27

  • Höhe/Tiefe - 220 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421653423

Artikelnummer

RSSRIG001

Herstellernummer

RIG001

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

60 W

Fassung:

E27

Höhe/Tiefe:

220 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Durchmesser:

140 mm

Lampada da soffitto, a sospensione e da tavolo dal design semplice: struttura cromata e diffusore in vetro bianco satinato con plissé geometrico riprodotto sulla superficie che offre una luce diffusa e confortevole. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.