Startseite

ROSSINI - RSSREN003 SOSPENSIONE 3 ELEMENTI CROMO/VETRO BIANC - REN003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Glas

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.728 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421575114

Artikelnummer

RSSREN003

Herstellernummer

REN003

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

E27

Durchmesser:

140 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Nennspannung:

220...240 V

Höhe/Tiefe:

320 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lampada a sospensione a forma conica con diffusore in vetro soffiato cristallo con fascia satinata a copertura della fonte luminosa. Struttura e portalampada in metallo cromato. Disponibile nella versione singola, in cadute multiple con kit decentramentoa tre e cinque elementi, con rosone lineare a tre e quattro elementi. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.