Startseite

ROSSINI - RSSRED001 DOWNLIGHT DOPPIO TONDO IN GESSO RASATO B - RED001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.102 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421677344

Artikelnummer

RSSRED001

Herstellernummer

RED001

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

50 W

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Fassung:

GU10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Breite:

100 mm

Länge:

170 mm

Downlight ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, dalla ridotta profondità, ideale per controsoffitti e ribassamenti contenuti. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Disponibile in versione tonda e quadrata singolo o doppio. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.