ROSSINI - RSSRASR3W4015B DOWNLIGHT RECESSED BIANCO LED 3,5W 15° I - RASR3W4015B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 3.5 W
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
189 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421695492
Artikelnummer
RSSRASR3W4015B
Herstellernummer
RASR3W4015B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
3.5 W
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
72 mm
Höhe/Tiefe:
55 mm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Nennstrom:
200...200 mA


