Startseite

ROSSINI - RSSRASF6W4036B DOWNLIGHT FRAME BIANCO LED 6W 36° IP20 4 - RASF6W4036B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421695058

Artikelnummer

RSSRASF6W4036B

Herstellernummer

RASF6W4036B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

6 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

75 mm

Höhe/Tiefe:

50 mm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Nennstrom:

350...350 mA

Downlight LED tondo, pratico e funzionale, che garantisce un'illuminazione ottimale, sicura e piacevole in tutti gli ambienti in cui viene installato. Struttura in pressofusione di alluminio, disponibile in tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K), tre ottiche (15°, 36°, 60°) e due finiture: bianco e nero. Tre tipologie diverse di ghiere: con cornice, con cornice shelf e con cornice arretrata per rispondere a differenti esigenze di potenza e diffusione della luce per illuminare e arredare con estrema semplicità ogni ambiente, integrandosi con arredi e stili differenti.