ROSSINI - RSSRAS001B GHIERA TONDA CON CORNICE PER F.RAS BIANC - RAS001B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Höhe/Tiefe - 22 mm
Durchmesser - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421677313
Artikelnummer
RSSRAS001B
Herstellernummer
RAS001B
Hersteller
RSS
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
22 mm
Durchmesser:
75 mm
Faretto LED ad incasso tondo, pratico e funzionale, che garantisce un?illuminazione ottimale, sicura e piacevole in tutti gli ambienti in cui viene in stallato. Struttura in pressofusione di alluminioe disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). Moduli led componibili con 3 tipologie diverse di ghiere per rispondere alle differenti esigenze di potenza e diffusione della luce. Inoltre, la sua ottica orientabile di 355? rispetto all?asse verticale e di +-25? rispetto all?asse orizzontale ? progettata per illuminare e arredare con estrema semplicit? ogni ambiente, integrandosi con arre di e stili differenti.







