ROSSINI - RSSPOP002 DOWNLIGHT QUADRATO IN GESSO RASATO BIANC - POP002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.960 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421677665
Artikelnummer
RSSPOP002
Herstellernummer
POP002
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Fassung:
E27
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Breite:
150 mm
Länge:
150 mm


