Startseite

ROSSINI - RSSPIX001B LAMPADA DA TAVOLO BIANCO 1XE27 - PIX001B

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSPIX001B LAMPADA DA TAVOLO BIANCO 1XE27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Fassung - E27

  • Höhe/Tiefe - 680 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421693467

Artikelnummer

RSSPIX001B

Herstellernummer

PIX001B

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

60 W

Fassung:

E27

Höhe/Tiefe:

680 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Durchmesser:

190 mm

Lampada da tavolo con braccio a pantografo e testa orientabile che porta la luce esattamente dove serve, con sorgente E27 a luce diretta. Disponibile in bianco o nero, Þ ideale per studio, smart working, lettura e hobby. Struttura in metallo, pratica accensione direttamente sul corpo lampada e doppia possibilitÓ di utilizzo grazie a morsetto e base d'appoggio inclusi.