ROSSINI - RSSPIT002AN BOLLARD ANTRACITE LED 7W ° IP65 3000K CR - PIT002AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 7 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
EAN
8015421653874
Artikelnummer
RSSPIT002AN
Herstellernummer
PIT002AN
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
7 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
650 mm
Fassung:
sonstige
Länge:
120 mm
Breite:
40 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtenlichtausbeute:
86 lm/W
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


