ROSSINI - RSSPIN003AN LAMPADA DA TAVOLO PORTATILE ANTRACITE LE - PIN003AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 2.2 W
Fassung - sonstige
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 430 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421602308
Artikelnummer
RSSPIN003AN
Herstellernummer
PIN003AN
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
2.2 W
Fassung:
sonstige
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
430 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
220...240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Dimmung Touch and Dim:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
100 mm
Länge:
100 mm
Leuchtenlichtausbeute:
91 lm/W


