Startseite

ROSSINI - RSSPIK003B RIFLETTORE PER PIK001 BIANCO - PIK003B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421655588

Artikelnummer

RSSPIK003B

Herstellernummer

PIK003B

Hersteller

RSS

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Apparecchio a plafone con struttura tonda o quadrata in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in due finiture (bianco e nero) e ghiera in tinta. Grazie ai riflettori intercambiabili da ordinare separatamente in quattro diverse finiture (alluminio, bianco, nero e oro opaco) è possibile personalizzare ulteriormente il prodotto. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Adatto all'installazione in luoghi di passaggio, corridoi e laddove non èpossibile montare un prodotto ad incasso.