Startseite

ROSSINI - RSSPIC001N SOSPENSIONE NERA E27 IP20 - PIC001N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 75 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.728 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421534531

Artikelnummer

RSSPIC001N

Herstellernummer

PIC001N

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

75 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

E27

Durchmesser:

500 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Pendellänge:

1200...1200 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

110 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Lampada a sospensione con diffusore in metallo, portalampada E27 che permette di montare lampadina LED. Disponibile nei colori bianco e nero, interno ed esterno, portalampada e rosone in tinta. Cavo in PVC trasparente.