ROSSINI - RSSPED100 BASE BOLLARD NERA - PED100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 117 mm
Durchmesser - 67 mm
Packung
1 ST
EAN
8015421657575
Artikelnummer
RSSPED100
Herstellernummer
PED100
Hersteller
RSS
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
117 mm
Durchmesser:
67 mm
Paletto componibile per esterno, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Il prodotto si compone scegliendo l'altezza del palo, in tre misure disponibili, l'apposita griffa e il tipo di diffusore - sferico o cilindrico. Il diffusore sferico, in tre differenti dimensioni, è disponibile in versione bianco latte, cristallo trasparente, fumè e cristallo con la cupola nera per un abbagliamento controllato. Il diffusore cilindrico è proposto in versione bianco latte e cristallo trasparente. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.


