ROSSINI - RSSPED003RIF DIFFUSORE BOLLARD CRISTALLO/NERO E27 IP4 - PED003RIF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Max. Systemleistung - 75 W
Schlagfestigkeit - IK08
Packung
1 ST
EAN
8015421657568
Artikelnummer
RSSPED003RIF
Herstellernummer
PED003RIF
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Systemleistung:
75 W
Schlagfestigkeit:
IK08
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Durchmesser:
300 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


