Startseite

ROSSINI - RSSPAD001 DOWNLIGHT TONDO ORIENTABILE IN GESSO RAS - PAD001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.102 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421584017

Artikelnummer

RSSPAD001

Herstellernummer

PAD001

Hersteller

RSS

Max. Systemleistung:

50 W

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Fassung:

GU10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Außendurchmesser:

158 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Downlight ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, orientabile con ottica arretrata che permette di ridurre l'effetto di abbagliamento. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Disponibile in versione tonda o quadrata.