ROSSINI - RSSOLI005AN BOLLARD ANTRACITE E27 IP65 26CM - OLI005AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 20 W
Höhe/Tiefe - 265 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
461 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421653799
Artikelnummer
RSSOLI005AN
Herstellernummer
OLI005AN
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
20 W
Höhe/Tiefe:
265 mm
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
108 mm
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Breite:
108 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


