Startseite

ROSSINI - RSSOLI003GR BOLLARD GRIGIO LED 15W 270° IP65 4000K C - OLI003GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8015421598007

Artikelnummer

RSSOLI003GR

Herstellernummer

OLI003GR

Hersteller

RSS

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

15 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

265 mm

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

108 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Breite:

108 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leuchtenlichtausbeute:

94 lm/W

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Apparecchio per esterno IP65 disponibile a parete e a paletto da terra. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, diffusore in policarbonato opale per un effetto di luce diffusa. Versione a parete disponibile con attacco E27 che consente di montare lampadina LED e in tre finiture, bianco, grigio, antracite. Versione a paletto da terra disponibile con attacco LED o E27 che consente di montare lampadina LED , due altezze, due finiture, antracite e grigio, per la versione LED in due temperature colore, 3000K e 4000K, e con alimentatore integrato. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, con barriera anticondensa.