ROSSINI - RSSOLI003AN BOLLARD ANTRACITE LED 15W 270° IP65 4000 - OLI003AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 15 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
434 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421597994
Artikelnummer
RSSOLI003AN
Herstellernummer
OLI003AN
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
15 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
265 mm
Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
108 mm
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Breite:
108 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtenlichtausbeute:
94 lm/W
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


