ROSSINI - RSSOBA201CRBZ SOSPENSIONE CROMO IN VETRO BALLOTON BRON - OBA201CRBZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 75 W
Gehäusefarbe - Bronze
Werkstoff des Gehäuses - Glas
Schutzart (IP) - IP20
Fassung - E27
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.728 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421699445
Artikelnummer
RSSOBA201CRBZ
Herstellernummer
OBA201CRBZ
Hersteller
RSS
Max. Systemleistung:
75 W
Gehäusefarbe:
Bronze
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
E27
Durchmesser:
240 mm
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
210 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I


