ROSSINI - RSSNAP001AN BOLLARD SOLARE ANTRACITE LED 2,2W IP54 3 - NAP001AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 2.2 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
84 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421653942
Artikelnummer
RSSNAP001AN
Herstellernummer
NAP001AN
Hersteller
RSS
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
2.2 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
650 mm
Fassung:
sonstige
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
200 mm
Leuchtenlichtausbeute:
84 lm/W
Schutzklasse nach IEC 61140:
III


