ROSSINI - RSSNAE408B BIEMISSIONE OTTICA BIANCO 33+16W 60° 400 - NAE408B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 37 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
961 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421671205
Artikelnummer
RSSNAE408B
Herstellernummer
NAE408B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
37 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Länge:
1710 mm
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchtenlichtausbeute:
146...146 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Blendbegrenzung (UGR):
19


