ROSSINI - RSSNAE405B BIEMISSIONE MICROPRISMATO BIANCO 33+16W - NAE405B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 33 W
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
961 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421671083
Artikelnummer
RSSNAE405B
Herstellernummer
NAE405B
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
33 W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Länge:
1710 mm
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100