ROSSINI - RSSNAE212N BIEMISSIONE FINE OTTICA NERO 25+8W 60° 4 - NAE212N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 25 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
775 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421672295
Artikelnummer
RSSNAE212N
Herstellernummer
NAE212N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
25 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Länge:
1140 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchtenlichtausbeute:
143...143 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Blendbegrenzung (UGR):
19