Startseite

ROSSINI - RSSNAE211B BIEMISSIONE FINE OTTICA BIANCO 25+8W 60° - NAE211B

KopierenKopieren
ROSSINI - RSSNAE211B BIEMISSIONE FINE OTTICA BIANCO 25+8W 60°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 25 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

775 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421669998

Artikelnummer

RSSNAE211B

Herstellernummer

NAE211B

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

25 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Länge:

1140 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

65 mm

Höhe/Tiefe:

75 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Blendbegrenzung (UGR):

19

Apparecchio LED monoemissione o biemissione, per installazione a sospensione o a soffitto. Corpo in alluminio estruso Made in Italy, diffusore in policarbonato con moduli LED di ultima generazione ad elevata efficienza. Configurazioni in linea o ad angolo, con differenti soluzioni di installazione e di fasci luminosi. L'aggancio rapido della sorgente LED tramite magnete e cavo di sicurezza in dotazione, garantiscono una facile e sicura sostituzione in caso di manutenzione. Disponibile con schermo prismatico e ottiche con lenti UGR<19. Due finiture (bianco e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K). Alimentatore integrato a bordo dell'apparecchio. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)