Startseite

ROSSINI - RSSNAE016N MONOEMISSIONE FINE OTTICA NERO 37W 60° 4 - NAE016N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 37 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

961 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421671892

Artikelnummer

RSSNAE016N

Herstellernummer

NAE016N

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

37 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Länge:

1710 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

1700 mm

Höhe/Tiefe:

75 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchtenlichtausbeute:

132...132 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Blendbegrenzung (UGR):

19

Apparecchio LED monoemissione o biemissione, per installazione a sospensione o a soffitto. Corpo in alluminio estruso Made in Italy, diffusore in policarbonato con moduli LED di ultima generazione ad elevata efficienza. Configurazioni in linea o ad angolo, con differenti soluzioni di installazione e di fasci luminosi. L'aggancio rapido della sorgente LED tramite magnete e cavo di sicurezza in dotazione, garantiscono una facile e sicura sostituzione in caso di manutenzione. Disponibile con schermo prismatico e ottiche con lenti UGR<19. Due finiture (bianco e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K). Alimentatore integrato a bordo dell'apparecchio. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)