ROSSINI - RSSMNN002N SOSPENSIONE MONOEMISSIONE NERA LED 50W 4 - MNN002N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 50 W
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.213 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015421666744
Artikelnummer
RSSMNN002N
Herstellernummer
MNN002N
Hersteller
RSS
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
50 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Fassung:
sonstige
Durchmesser:
580 mm
Nennspannung:
220...240 V
Höhe/Tiefe:
35 mm
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchtenlichtausbeute:
114...114 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100


