Startseite

ROSSINI - RSSMNN002BDA SOSPENSIONE MONOEMISSIONE BIANCA LED 50W - MNN002BDA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.213 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015421666751

Artikelnummer

RSSMNN002BDA

Herstellernummer

MNN002BDA

Hersteller

RSS

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

50 W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP):

IP20

Fassung:

sonstige

Durchmesser:

580 mm

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Höhe/Tiefe:

35 mm

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchtenlichtausbeute:

114...114 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lampada a LED per applicazione a plafone monoemissione o a sospensione monoemissione e biemissione. Struttura in alluminio e diffusore in policarbonato opale per una diffusione ottimale e uniforme della luce senza abbagliamenti e ombre. Grazie al suo design minimal e alla sua efficienza energetica èperfetta per illuminare abitazioni moderne, hotel e ristoranti. Disponibile in tre misure con relative potenze, due finiture (bianco e nero), due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione DALI.